Beli Pipa Aquarium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dextone Silicon SealantDeskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- Dextone Silicone Sealant Tabung Weather ProofDeskripsi:Silicone sausage Neutral dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquarium dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselain, dan plastik. Mempunyai fleksibilitas yang baik. Tahan terhadap cuaca dan sinar Ultraviolet.atribut:
- Volume (ml): 300
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Dextone Red SiliconeDeskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- Arrows Ring BlowerDeskripsi:- Seluruh body dari blower berbahan alumunium.- Blower di desain bebas perawatan tanpa harus di beri pelumas minyak.- Udara yang dihasilkan lebih alami.- Tingkat kebisingan yang rendah.- Berat blower cukup ringanringan.atribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 380
- Speed (rpm): 2800
- Pressure (kPa): 26
- Vacum (kPa): 21
- Air Flow (m³/hour): 220
- Arrows Ring Blower 3PhDeskripsi:Jenis Ring Blower Merk ARROWSModel RB-AR7500/3atribut:
- Color: Silver
- Voltage (V): 380-415 3 Phase
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 2800
- Arrows Ring Blower 1PhDeskripsi:Jenis Ring Blower Merk ARROWSModel RB-AR250/1atribut:
- Voltage (V): 220-240 1 Phase
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 2800
- Hayward Basket StrainersDeskripsi:Polyvinyl chloride or PVC basket strainers are made from a lightweight thermoplastic resistant to ultraviolet (UV) light, acids, alkalis, oils, many corrosive inorganic chemicals, and temperatures up to 140°F. These PVC basket strainers remove large particulates and debris from water, process liquids, and pipelines in water management, food processing, and industrial processing (machining, metalworking).atribut:
- UNSPSC: 40142501
- Displayed Brand: HAYWARD
- Strainer Type: Perforated
- Excel Tangki Air Cylinder (Toren)Deskripsi:Tangki air EXCEL yang dibuat dengan teknologi ROTO moulding dapat dipakai sebagai tangki air & tangki kimia. Cocok dipakai untuk hunian, industri makanan dan minuman untuk penampungan air dan penampungan kimia cair. Dibuat tanpa sambungan untuk memberikan kekuatan extra pada struktur tandon. Pionir Triple Construction System - 3 lapisan tangki air. Lapisan dalam berwarna putih untuk menghambat pertumbuhan lumut, jamur dan kotoran-kotoran menempel. Sekarang dilengkapi dengan teknologi anti mikroba sehingga air leboh higienis, tidak berbau, tidak berasa dan membudahkan anda dalam perawatan tangki air. GRAHAEXCEL mengutamakan kesehatan dalam setiap pembuatan produk, sehingga kami hanya memnggunakan Polyethylene (PE) murni dan terbaik di kelasnya. Semua bahan baku kami dilengkapi dengan sertifikat FDA - Approved dan EXCEL Pigment Lab yang aman bagi kesehatan, membuat warna lebih awet, tahan terhadap perubahan cuaca serta mengurangi dampakradiasi sinar Ultra Violet hingga 1000 kLy.atribut:
- Material: Polyethylene
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- Taffware Pompa AirDeskripsi:Gunakan pompa air dari Taffware dengan kepala semprotan untuk semua kebutuhan penyiraman di luar ruangan Anda. Pompa air ini memiliki daya semprot yang kuat. Dilengkapi dengan colokan rokok untuk memberikannya daya sehingga Anda dapat dengan mudah menggunakan dan membawanya ke mana saja. Cukup colokkan ke colokan rokok mobil dan Anda siap menggunakannya. Dibuat dari material berkualitas yang memastikan Anda dapat menikmati kenyamanan dan efisiensi yang ditawarkannya dalam waktu yang lama. Pompa air ini sudah dibekali dengan kepala semprotan yang memungkinkan Anda untuk menyiram dengan mudah dan tepat, cocok untuk taman, rumput, bahkan untuk membersihkan mobil Anda. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan pompa air dengan kepala semprotan dari Taffware sekarang jugaatribut:
- Voltage (V): 12
- One Two Cups Pompa Galon ElektrikDeskripsi:Dengan menggunakan pompa elektrik air minum galon ini, Anda tidak perlu susah payah mengangkat botol minum Anda untuk mengeluarkan air. Cukup menekan tombol maka air akan otomatis mengalir keluar. Sangat praktis dan solusi murah bagi Anda yang tidak memiliki dispenser air minum galon.atribut:
- Material: ABS, Stainless Steel dan Silikon Kualitas Makanan
- Dimensi Kemasan (cm): 16 x 10 x 11
- Color: Black
- Panjang Selang (cm): 50
- Dimensi (cm): 7.5 x 7.5 x 13
- Power (W): 4
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Purfequ Glass Beads SandblastDeskripsi:• Glass beads adalah bahan jenis baru dengan aplikasi luas dan kinerja khusus. Ini memiliki keunggulan bobot yang ringan, konduktivitas termal yang rendah, kekuatan tinggi dan sifat kimia yang stabil. Permukaan Glass beads memiliki sifat minyak hidrofilik dan hidrofobik setelah perlakuan khusus, yang sangat mudah terdispersi dalam sistem bahan organik.
- CKE Kipas Exhaust StandarDeskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
- SUPER TOOL Motor WrenchDeskripsi:-For decorative hygiene piping and the mouth part is not heat treated and not damaging pipes.-For tightening and loosening of joints and nuts of the plated decorative pipings
- CKE Root Blower ZLS TypeDeskripsi:RTB-ZLS80W/5.5KWRing blower/ side channel blower merupakan blower khusus bertekanan tinggi yang biasanya digunakan untuk high pressure vacuum dan untuk mendorong udara dengan tekanan yang lebih tinggi. Biasa digunakan untuk aerator di dalam air di tambak, kolam maupun limbah (water treatment process).atribut:
- Power (W): 5500
- Voltage (V): 380
- Speed (rpm): 1360
- Capacity (cmm): 3.3
- Pressure (PA): 39200
- Dimensions (WxLxH) (cm): 103x90x62
Daftar Harga Pipa Aquarium Terbaru March 2026
| Dextone Silicon Sealant | Rp76.900 |
| Dextone Silicone Sealant Tabung Weather Proof | Rp45.900 |
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah) | Rp5.099.900 |
| Dextone Red Silicone | Rp149.900 |
| Arrows Ring Blower | Rp6.899.900 |
| Arrows Ring Blower 3Ph | Rp6.099.900 |
| Arrows Ring Blower 1Ph | Rp3.399.900 |
| Hayward Basket Strainers | Rp5.299.900 |
| Excel Tangki Air Cylinder (Toren) | Rp719.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/g1P104082577-1.jpg)




/p6P104729906-1.jpg)
/g6P103201582-10.jpg)


/38P103794116-12.jpg)